Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631499310109933XL BLAKLADER Microfleece Jacke Schwarz/Gelb XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
499310109933.jpg
499310109933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631499310109933XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     499310109933XL
EAN/GTIN:
     7330509459454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Antipilling behandelte Microfleece Jacke mit Warnschutz-Details für erhöhte Sichtbarkeit. Diese Fleecejacke hat sowohl reflektierende Details an den Ärmeln, Taschen und Schultern, als auch Vordertaschen mit Reißverschluss und 2 Innentaschen. Für eine optimale Passform ist der Rücken verlängert und Ärmel-und Jackenabschlüsse haben elastische Bündchen. Der Kragen ist innen mit Fleece gefüttert.Technische Eigenschaften: Art: Fleece Jacke Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 170g/m² Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Fleece Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
170g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,01*
€ 87,93*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 67,66*
€ 96,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 439,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
499310109933XS
ab € 67,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.