Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631498819879900XXL BLAKLADER Shell Jacke Schwarz XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
498819879900.jpg
498819879900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631498819879900XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     498819879900XXL
EAN/GTIN:
     7330509483268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Praktische und bewegungsfreundliche Wetterschutz-Jacke aus einem glatten, weichen und ruhigem Stretch-Material, das Ihnen hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die Jacke ist mit geschickt platzierten, reflektierenden Details für erhöhte Sichtbarkeit ausgestattet. Das Fleecefutter erhöht die Atmungsaktivität und die Membrane des Aussenmaterials verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit - so dass Sie den ganzen Tag trocken bleiben.Technische Eigenschaften: Art: Shell Jacke Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 150g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Shell Jacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
150g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 171,36*
€ 208,30*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 157,04*
€ 213,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 416,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
498819879900XS
ab € 156,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.