Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631497119879900S BLAKLADER Damen Winterjacke Schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
497119879900.jpg
497119879900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631497119879900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     497119879900S
EAN/GTIN:
     7330509541685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Hochfunktionelle wind- und wasserabweisende Winterjacke mit verschweißten Nähten und abnehmbarer, einstellbarer Kapuze. Die Jacke hat Mesh Einsätze an sorgfältig gewählten Stellen, um Feuchtigkeit vom Körper weg zu transportieren. Für einen optimalen Schnitt hat die Jacke vorgeformte Ellbögen und einen Zwei-Wege Reißverschluss. Die Armabschlüsse sind einstellbar und haben einen Innenbund mit Daumenloch. Diskrete Reflexdetails sind an der Vorderseite, am Rücken und an den Armen zu finden. Zertifiziert nach EN 343, Regenschutz.Technische Eigenschaften: Art: Winterjacke Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 150g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.1 Typ: Jacke Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Winterjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
150g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.1
Typ:
Jacke
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 191,71*
€ 228,09*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 174,64*
€ 237,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 456,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
497119879900XS
ab € 174,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.