Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631496610103300M BLAKLADER Damen High Vis Microfleece Jacke Gelb M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
496610103300.jpg
496610103300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631496610103300M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     496610103300M
EAN/GTIN:
     7330509646427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Eine leichte und bequeme Jacke, die aus einem Antipilling Fleece besteht. Sie ist ideal als leichte Oberbekleidung oder als zweite Lage zu tragen. Die Jacke hat einen hohen Kragen, einen Reißverschluss und breite elastische Reflexstreifen am Oberkörper, den Armen und Schultern für eine bessere Sichtbarkeit. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3.Technische Eigenschaften: Art: Fleece Jacke Branche: Allround Farbe: gelb Geschlecht: Damen Größe: M Material: 100% Polyester Materialgewicht: 170g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Fleece Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
gelb
Geschlecht:
Damen
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
170g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 77,99*
€ 98,28*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 98,80*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 89,02*
€ 125,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 294,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
496610103300-XS
ab € 76,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.