Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631494110105500XL BLAKLADER High Vis Microfleece Jacke High Vis Rot XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
494110105500.jpg
494110105500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631494110105500XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     494110105500XL
EAN/GTIN:
     7330509509890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
High Vis Microfleece Jacke aus leichtem anti-pilling Fleece, geeignet als Jacke oder mittlere Lage. Waschbar bis zu 60 Grad. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-4XL Klasse 3.Technische Eigenschaften: Art: Fleece Jacke Branche: Allround Farbe: rot Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 170g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Fleece Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
rot
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
170g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,01*
€ 124,65*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 90,56*
€ 128,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 373,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
494110105500XS
ab € 91,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.