Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314929191199984XL BLAKLADER Hybrid Jacke Schwarz/Dunkelgrau 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
492919119998.jpg
492919119998.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314929191199984XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4929191199984XL
EAN/GTIN:
     7330509654729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hybridjacke
Dieses Kleidungsstück wird oft als Hybrid Jacke bezeichnet, was die Funktion der Jacke gut beschreibt. Die Ärmel und Seiten der Jacke bestehen aus einem winddichten Softshell und der Oberkörper ist mit einem leichten und wärmenden Thermore® ECODOWN Futter aus recycelten PET Flaschen gefüttert. Durch den Stretch Stoff an den Ärmeln und den Seiten bietet die Jacke einen guten Sitz mit guter Bewegungsfreiheit. Die Jacke kann gut drinnen getragen werden und draußen eignet sie sich perfekt als zweite Lage.Technische Eigenschaften: Art: Hybrid Jacke Branche: Allround Farbe: schwarz/grau Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 72% Polyamid, 28% Polyester Materialgewicht: 72 g/m² Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Hybrid Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
72% Polyamid, 28% Polyester
Materialgewicht:
72 g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 133,68*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 98,29*
€ 137,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 401,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
492919119998XS
ab € 98,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.