Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631492410103399XL BLAKLADER Damen Microfleece Jacke Gelb/Schwarz XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
492410103399.jpg
492410103399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631492410103399XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     492410103399XL
EAN/GTIN:
     7330509508954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Leichte, tailliert geschnittene Microfleece-Jacke, perfekt als zweite Lage für darunter. Diese Jacke ist Antipilling behandelt und hat ein Stretch-Material an den Innenseiten und den Armen für eine optimale Bewegungsfreiheit. Der verlängerte Rücken schützt den Nierenbereich vor Kälte. Beide Seitentaschen haben Reißverschlüsse.Technische Eigenschaften: Art: Fleece Jacke Branche: Allround Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Damen Größe: XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 170g/m² Typ: Jacke Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Fleece Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
170g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.