Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314870198733996XL BLAKLADER High Vis Winter Bundjacke Gelb/Schwarz 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
487019873399.jpg
487019873399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314870198733996XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4870198733996XL
EAN/GTIN:
     7330509807415
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Winter Bundjacke. Wind- und wasserabweisendes Material mit verschweissten Nähten. Steppfutter mit Netz-Zwischenlagen an den Schultern und Achseln, die für eine gute Atmungsaktivität sorgen. Hoher Kragen mit einem Mikro-Fleece-Einsatz. Abnehmbare Kapuze. Verdeckte Reißverschlussleiste. Schlüsselring. Reparatur-Reißverschluss innen. Zwei Innentaschen, eine davon etwas größer und als Netz ausgeführt. Strickärmelbündchen, mit einem Klettverschluss einstellbar. Einstellbare Taille. ID-Kartentasche. Dunkle Kontrastfarbe für solch einen Arbeitsplatz, bei dem man häufig Schmutz ausgesetzt ist. 50 mm breite Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN471 XS-L KLasse 2, L-4XL Klasse 3 und EN342 Schutz gegen Kälte. Technische Eigenschaften: Art: Bundjacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Herren Größe: 6XL Materialgewicht: 150g/m² Material: 100% Polyester Norm: EN 471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Bundjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
6XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
150g/m²
Norm:
EN 471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 173,33*
€ 243,58*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 187,00*
€ 254,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 487,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
487019873399XS
ab € 187,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.