Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631480519009900XXXL BLAKLADER Winter Pilot Jacke Schwarz XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
480519009900.jpg
480519009900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631480519009900XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     480519009900XXXL
EAN/GTIN:
     7330509071809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Webpelzfütterung. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss. Zwei Seitentaschen mit Knöpfung. Innentasche. Handytasche mit ID-Ausweistasche.Technische Eigenschaften: Art: Pilot Jacke Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 20471 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Pilot Jacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Materialgewicht:
230g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 133,23*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 98,22*
€ 137,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 399,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
480519009900S
ab € 97,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.