Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631479410759900S BLAKLADER Flammschutz Unterhemd, 78% Merinowolle Schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
479410759900.jpg
479410759900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631479410759900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     479410759900S
EAN/GTIN:
     7330509655900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Flammschutz Unterhemd aus hochqualitativer Merinowolle. Die beste Qualität in Bezug auf Material und Verarbeitung garantiert alle Anforderungen von guter Unterwäsche. Neben einer ergonomischen Passform und den Schutzeigenschaften hat diese Unterwäsche die einzigartige Fähigkeit die Wärme zu halten, sowohl in nasser als auch in trockener Umgebung. Sie ist ideal geeignet für Umgebungen drinnen und draußen. Zu waschen im Schonwaschgang bei 60°C. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1 and IEC 61482-2, Klasse 1. EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.Technische Eigenschaften: Art: langarm Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: S Material: 78% Wolle, 20% Modacryl, 2% andere Fasern Materialgewicht: 225 g/m² Norm: EN 1149-5 ISO 11612 A1 B1 C1 IEC 61482-2 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Unterhemd
Weitere Informationen:
Art:
langarm
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
78% Wolle, 20% Modacryl, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
225 g/m²
Norm:
EN 1149-5 ISO 11612 A1 B1 C1 IEC 61482-2
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Unterhemd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 127,21*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 92,74*
€ 130,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 381,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
479410759900XS
ab € 92,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.