Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631479019779900XS BLAKLADER Shell Jacke Schwarz XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
479019779900.jpg
479019779900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631479019779900XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     479019779900XS
EAN/GTIN:
     7330509592267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Shell Jacke mit verschweißten Nähten und wind- und wasserdichtem Obermaterial, das vor Wind, Regen und äußerem Verschleiß schützt. Die Shell Jacke integriert sich mit anderen Kleidungslagen, indem sie Feuchtigkeit ableitet. Kordelzug und Stopper am Abschluss. Abnehmbare Kapuze mit Meshfutter. Funktionelle Taschen einschließlich Innentasche und innenliegender Handytasche. Verlängerter Rücken für guten Sitz. Zertifiziert nach EN 343, Klasse 3,3.  Technische Eigenschaften: Art: Shell Jacke Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Shell Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 107,03*
€ 134,80*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 98,72*
€ 138,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 404,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.