Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631478019775599XXL BLAKLADER High Vis Winterjacke High Vis Rot/Schwarz XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
478019775599.jpg
478019775599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631478019775599XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     478019775599XXL
EAN/GTIN:
     7330509658291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Eine leichte High Vis Winterjacke mit viel Bewegungsfreiheit und guten Eigenschaften für kalte Wetterbedingungen. Die Jacke hat ein leichtes Mesh Futter, das die Flexibilität erhöht und warm hält. Aufgedruckte Reflexdetails auf den Schultern bieten gute Sichtbarkeit sogar von oben. Eine Kapuze aus High Vis Stoff und Druckknöpfen kann zusätzlich angebracht werden (Modell 2165 mit leichtem Futter oder 2166 mit Mesh Futter). Zertifiziert nach EN 343 Klasse 3.1 und EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M--> Klasse 3, Schutzkleidung für hohe Sichtbarkeit.Technische Eigenschaften: Art: Winterjacke Branche: Outdoor Farbe: rot/schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Winterjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
rot/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 162,24*
€ 197,36*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 147,68*
€ 203,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 394,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
478019775599XS
ab € 148,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.