Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631475325169699S BLAKLADER Softshell Jacke mit Kapuze Mid grey/Black S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
475325169699.jpg
475325169699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631475325169699S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     475325169699S
EAN/GTIN:
     7330509698730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kapuzenjacke
Softshell Jacke mit Kapuze Mittelgrau/Schwarz STechnische Eigenschaften: Art: Softshell Jacke Branche: Allround Farbe: mittelgrau Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 255 g/m² Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
mittelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
255 g/m²
Typ:
Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 121,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 89,62*
€ 125,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 364,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
475325169699XS
ab € 88,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.