Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631474925139899XXXL Softshell Jacke dklGrau/Schwarz XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5a022dc1-698e-4e39-9b3c-adc8bae8ed75.jpg
5a022dc1-698e-4e39-9b3c-adc8bae8ed75.jpg
024629bf-a4bb-4764-ab24-f990b5cf6c82.jpg
31ba86c1-4301-48fa-a34c-7131db51f181.jpg
5ba5299a-705b-44f6-808e-51e2b3aab0b5.jpg
725f1051-0587-45fa-ae26-afccd9ba39c2.jpg
7666258e-ed3c-4dcc-a3f2-81c3f5424192.jpg
b48fa4bf-0c5e-44bf-a405-26eadc338908.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631474925139899XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     474925139899
EAN/GTIN:
     7330509713914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Flexible und vielseitige Softshell Jacke mit verstellbarer Kapuze. Dunkle Reflektoren an Schultern und Rücken sowie robuste Reißverschlüsse. Die Jacke wurde entwickelt, um maximale Bewegungsfreiheit zu bieten und sie besteht aus einem dehnbaren, wind- und wasserdichten Stoff. Technische Eigenschaften: Farbcode: 9899 Farbe: Dunkelgrau/Schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXXL Modell: 4749 Qualität: 2513 Saison: Ganzjährig verfügbare Größen: XS-4XL
Weitere Informationen:
Farbcode:
9899
Farbe:
Dunkelgrau/Schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Modell:
4749
Qualität:
2513
Saison:
Ganzjährig
verfügbare Größen:
XS-4XL
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, 631474925139899XXXL, 474925139899XXXL, 474925139899
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,80*
€ 170,46*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 124,58*
€ 173,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
474925139899XS
€ 169,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.