Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631471020309933XL BLAKLADER Winterjacke Schwarz/Gelb XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
471020309933.jpg
471020309933.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631471020309933XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     471020309933
EAN/GTIN:
     7330509852088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke
Eine gesteppte Jacke, die sich perfekt als zweite Schicht oder allein gegen Kälte, Wind und Nässe eignet. Sie hat gute ungesteppte Bereiche für die Unternehmensprofilierung. Auch als Damenmodell 4715 erhältlich.Technische Eigenschaften: Material: 100% Polyamid Materialgewicht: 52 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyamid
Materialgewicht:
52 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, winter jacke bläkläder schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, 631471020309933XL, 471020309933XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 84,08*
€ 121,30*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,01*
€ 124,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 363,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
471020309933XS
ab € 84,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.