Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631449918459800XS BLAKLADER Winterjacke Dunkelgrau XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
449918459800.jpg
449918459800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631449918459800XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     449918459800XS
EAN/GTIN:
     7330509622971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Jacke mit Thermofutter, die bei kaltem Wetter warm hält. Sie besteht aus einem leichten Material und ist mit CORDURA® Denim über den Schultern verstärkt und hat einen Reißverschluss. Sie hat eine abnehmbare und einstellbare thermogefütterte Kapuze. Die Vordertaschen haben einen Reißverschluss und eine Handytasche aus Mesh. Der verlängerte Rücken hindert die Kälte am Eindringen.Technische Eigenschaften: Art: Winterjacke Branche: Outdoor Farbe: dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 166g/m² Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Winterjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
dunkelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
166g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 146,57*
€ 178,31*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 133,58*
€ 183,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 356,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.