Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631449725138933XXL BLAKLADER High Vis Softshell Jacke Marineblau/Gelb XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
449725138933.jpg
449725138933.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631449725138933XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     449725138933XXL
EAN/GTIN:
     7330509779804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Steppjacke
Eine High Vis Jacke aus einem wind- und wasserdichten Softshell Material. Diese super bequeme Steppjacke ist ein Traum zum Tragen und bietet unschlagbaren Komfort, wenn Sie ihn am dringensten benötigen. Hervorragende Atmungsaktivität, Transferreflexstreifen, vorgeformte Ärmel aus verstärktem Stoff und verstärkte Schultern sind einige der vielen hochwertigen Eigenschaften der Jacke. Die Softshell Jacke hat eine großzügige Brusttasche und Innentasche, eng anliegende Armbündchen und einen verstellbaren Klettverschluss. Viel Platz für ein Logo. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Standard, Klasse 1. XS-L Klasse 1, XL-> Klasse 2.Technische Eigenschaften: Art: Softshell Jacke Branche: Outdoor Farbe: blau Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 92% Polyester, 8% Elastan Materialgewicht: 255 g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Jacke Verschlussart: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Jacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
blau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
92% Polyester, 8% Elastan
Materialgewicht:
255 g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Jacke
Verschlussart:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 127,70*
€ 184,14*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 139,14*
€ 190,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 368,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
449725138933XS
ab € 128,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.