Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631449519873399L BLAKLADER High Vis Parka Gelb/Schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
449519873399.jpg
449519873399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631449519873399L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     449519873399L
EAN/GTIN:
     7330509652923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Ein warmes Winter Kleidungsstück für harte Arbeitsumgebungen wo es wichtig ist, gesehen zu werden. Der Parka besteht aus einem starken wind- und wasserfesten Material mit verschweißten Nähten und einem warmen Steppfutter, das komfortabel ist und vor Kälte und Wind schützt. Er hat ein strapazierfähiges Außenmaterial in einem dunkleren Farbton an Stellen, die dem meisten Schmutz ausgesetzt sind. Die Jacke hat einen Zwei-Wege Reißverschluss vorne und vorgeformte Ärmel für einen besseren Komfort. Die Taille kann mit einem Kordelzug am Rücken für einen besseren Sitz eingestellt werden. Die Reflexstreifen sind heiß gepresst für mehr Flexibilität und die schützende Kapuze hat Druckknöpfe, damit sie leicht dran gemacht und abgenommen werden kann. Zertifiziert nach EN 342 kombiniert mit 1885; EN 343 Klasse 3.1; EN ISO 20471 Klasse 3, Schutzkleidung für hohe Sichtbarkeit.Technische Eigenschaften: Art: Parka Branche: Outdoor Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 150g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Parka Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Parka
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
150g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Parka
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 219,88*
€ 264,11*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 200,89*
€ 272,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 528,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
449519873399XS
ab € 201,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.