Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Parka gelb/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Parka gelb/schwarz
High Vis Parka gelb/schwarz
High Vis Parka gelb/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla449519873399XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     449519873399XS
EAN/GTIN:
     7330509652961
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • wind- & wasserdichtes Material 11.000 mm mit Atmungsaktivität Ret 6,3
  • verschweißte Nähte
  • Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt
  • dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
  • vorgeformte Ärmel
  • fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
  • verstellbar durch Kordelzug in der Taille
  • verschweißte Nähte
  • Meshfutter, Steppfutter
  • Ausweistasche versenkbar
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Patten, Eingesetzte Taschen mit Fleecefutter, Innenliegende iPad-Tasche
  • Innentaschen, davon eine mit Mesh
  • Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471
Typ:
Warnschutz-Jacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 219,64*
€ 262,66*
Lager 415
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 201,24*
€ 270,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,85*
€ 322,3115
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,26*
€ 314,4694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,96*
€ 284,3624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,97*
€ 270,0943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 215,03*
€ 255,8857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,24*
€ 239,4756
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.