Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631446815303389XL BLAKLADER Multinorm Winterparka Gelb/Marineblau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
446815303389.jpg
446815303389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631446815303389XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     446815303389XL
EAN/GTIN:
     7330509391310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Kälteschutzjacke
Multinorm Winterparka entworfen, um aus allen Richtungen erkannt zu werden. Abnehmbare Kapuze (ISO 11611 nicht bei Nutzung der Kaputze). Brusttasche. Ausweisfach. Innentasche mit Handytasche. Verdeckter Reißverschluss vorne. Verstellbare Bündchen mit innerer Stulpe und Bund. Dunklen Stoff für Schmutz exponierten Bereichen. Versiegelte Nähte. Alle Säume heruntergeklappt, um bei Flex- und Schweißarbeiten das Eindringen von Funken und Schweißperlen zu verhindern.Einstellbare 50 mm breite Reflektoren. Zertifiziert nach EN 471, Klasse 3, EN 1149-3, EN 61482-1-2 (Klasse 1), ISO 11611 (Klasse 1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN13034-Typ 6, EN 342 , EN 343:3.Technische Eigenschaften: Art: Parka Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% andere Fasern Materialgewicht: 300g/m² Norm: EN 471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Parka Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Parka
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
300g/m²
Norm:
EN 471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Parka
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,31*
€ 628,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,30*
€ 621,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,86*
€ 582,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,28*
€ 570,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,55*
€ 537,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.