Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631444418328985L BLAKLADER Industrie Jacke Stretch Marineblau/Kornblau L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
444418328985.jpg
444418328985.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631444418328985L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     444418328985
EAN/GTIN:
     7330509761144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
2-Wege-Stretch. Kratzer frei. Vorgeformte Ärmel. Metall-Druckknöpfe, verdeckte Knöpfe, Stehkragen. Verstellbare Taille. D-Ring. Brusttasche mit Bald und Patte. Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche. Ärmeltasche mit Stifttasche. Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen. Robuster Kunststoff-Reißverschluss. Reflektierende Details an den Ärmeln. Reflexmaterial hinten. Verstellbarer Armabschluss mit Metallknöpfen. EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Art: Jacke Branche: Industrie Farbe: marineblau/kornblau Geschlecht: Herren Größe: L Material: 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch Materialgewicht: 245 g/m² Norm: EN ISO 15797 Typ: Jacke Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Jacke
Branche:
Industrie
Farbe:
marineblau/kornblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch
Materialgewicht:
245 g/m²
Norm:
EN ISO 15797
Typ:
Jacke
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 86,04*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 65,02*
€ 93,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 430,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
444418328985XS
ab € 65,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.