Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63143900 S1P 44 ATLAS knöchelhoher Sicherheitsschuh FLASH 8205 XP ESD, S1P, W10, Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 8205 XP ESD.jpg
FLASH 8205 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63143900 S1P 44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43900-44
EAN/GTIN:
     4043692345994
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 8205 XP ESD - S1P - W10 - Gr.44, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: ja Typ: knöchelhoher Sicherheitsschuh Farbe: royal blau, schwarz, neon-gelb Größe: 44 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1P Obermaterial: Mesh-Obermaterial Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe Weite: 10 Schutzklasse/-kategorie: S1P
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
royal blau, schwarz, neon-gelb
Größe:
44
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1P
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas halbschuh gr 44 w10, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, 43900-44, 43900 S1P 44, 63143900 S1P 44
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,04*
€ 87,92*
1
€ 4,90*
ab € 73,24*
€ 90,99*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 91,30*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 94,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,50*
€ 94,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 94,78*
€ 112,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,02*
€ 103,55
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 947,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.