Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8205 S1P ESD SRC DGUV Gr.44 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8205 S1P ESD SRC DGUV Gr.44 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8205 S1P ESD SRC DGUV Gr.44 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8205 S1P ESD SRC DGUV Gr.44 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8205 S1P ESD SRC DGUV Gr.44 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8205 S1P ESD SRC DGUV Gr.44 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1355500
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692345994
EAN/GTIN:
     4043692345994
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8205 S1P ESD SRC DGUV 

Ausstattung:
  • EN ISO 20345 S1P SRC
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • ESD-Ausstattung
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU INNOFLEX System
  • Sportline Obermaterial
  • integrierte Clima-Zone
  • Weite: 10

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
44
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Textil
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas halbschuh gr 44 w10, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, Atlas, FLASH, 8205, S1P, ESD
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 88,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,45*
€ 88,37*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 73,23*
€ 91,48*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 93,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,33*
€ 95,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,48*
€ 108,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,79*
€ 99,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,81*
€ 93,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,23*
€ 87,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.