Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631430520039900M BLAKLADER Regenjacke Level 2 Schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
430520039900.jpg
430520039900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631430520039900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     430520039900M
EAN/GTIN:
     7330509569092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Eine Regenjacke für all jene mit Arbeitsaufgaben, die robuste aber bewegliche Regenkleidung erfordern. Sie ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten und hat eine Belüftung am Rücken und eine abnehmbare und verstellbare Kapuze. Sie besitzt leicht zugängliche Taschen, sowie eine abnehmbare Ausweistasche, Vordertaschen mit Patte und Druckknöpfe und Napoleontasche innerhalb der Windleiste. Robuster Zwei-Wege Reißverschluss, der bis zum Kragen reicht und Frontverschluss mit Druckknöpfen und ein Sturmknopf, der Flüssigkeit abhält. Gute Passform mit verstellbarem Bund und Kordelzug, sowie verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und innenliegendem Neoprenbündchen, das die Körperwärme sogar bei Nässe hält. Ein weicher, fleece-gefütterter Kragen sorgt für hohen Komfort. Zertifiziert nach EN 343, Klasse 3.1, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter.Technische Eigenschaften: Art: Regenjacke Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Polyester Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.1 Typ: Jacke Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Regenjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.1
Typ:
Jacke
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, regenjacke, regenjacke schwarz, 631430520039900M, 430520039900M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 121,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,42*
€ 125,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 364,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
430520039900XS
ab € 88,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.