Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke Level 2 schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenjacke Level 2 schwarz
Regenjacke Level 2 schwarz
Regenjacke Level 2 schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla430520039900XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     430520039900XS
EAN/GTIN:
     7330509569122
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • Reflexdruck an Ärmeln und Saum
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken
  • fleecegefütterter Kragen
  • verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Vorne geschlossen mit Druckknopf,
  • Windleiste mit Knöpfen
  • Ausweistasche, D-Ring
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
  • Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343
Typ:
Regenjacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 96,81*
€ 121,94*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,25*
€ 124,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,78*
€ 148,4882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 144,1566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,11*
€ 133,4109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,3197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,18*
€ 116,8342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,0175
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.