Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631406815303389XXXL BLAKLADER Multinorm Winterjacke Gelb/Marineblau XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406815303389.jpg
406815303389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631406815303389XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     406815303389XXXL
EAN/GTIN:
     7330509391266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
SI Jacke
Multinorm Winterjacke. Kürzere Front für maximale Bewegungsfreiheit, verlängertes Rückenteil für einen besseren Schutz für den unteren Rücken. Brusttasche. Ausweisfach. Innentasche mit Handytasche. Unsichtbarer Reißverschluss vorne. Dunklen Stoff für Schmutz exponierten Bereichen. Versiegelte Nähte. Alle Säume heruntergeklappt, um bei Flex- und Schweißarbeiten das Eindringen von Funken und Schweißperlen zu verhindern. 50 mm breite Reflektoren Zertifiziert nach EN 471, Klasse 3, EN 1149-3, EN 61482-1-2 (Klasse 1), ISO 11611 (Klasse 1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN13034-Typ 6, EN 342 , EN 343:3.Technische Eigenschaften: Art: Jacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% andere Fasern Materialgewicht: 300g/m² Norm: EN ISO 11612 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Jacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
300g/m²
Norm:
EN ISO 11612
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,41*
€ 583,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,35*
€ 572,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,52*
€ 539,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,77*
€ 524,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,13*
€ 496,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.