Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631385025169933L BLAKLADER Softshell Weste Schwarz/Gelb L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
385025169933.jpg
385025169933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631385025169933L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     385025169933L
EAN/GTIN:
     7330509537732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Leichte, zweifarbige Softshell Weste, hergestellt aus windabweisendem, extrem atmungsaktivem Material. Die Stretcheinsätze am Rücken vergrößern die Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Für optimalen Tragekomfort hat die Weste einen verlängerten Rücken, Fleece im Kragen und einen einstellbaren Bund. Perfekt für kühlere Arbeitsbedingungen, Innen wie Außen.Technische Eigenschaften: Art: Softshell Weste Branche: Allround Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 255 g/m² Norm: EN ISO 20471 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Weste
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
255 g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 76,10*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 57,03*
€ 82,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 380,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
385025169933XS
ab € 57,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.