| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla385025169933XS Herst.-Nr.: 385025169933XS EAN/GTIN: 7330509537770 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsatz am Rücken
- fleecegefütterter Kragen
- verlängerter Rücken
- Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece, Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- Innentasche
- Stifttaschen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Typ: | Arbeitsweste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 62,40* | € 76,34* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 57,11* | € 82,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|