Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63136212 S3 49 ATLAS Sicherheitsstiefel alu,tec 735 2.0 XP, ESD , S3 , W.12 , Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
alu-tec 735 XP ESD.jpg
alu-tec 735 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63136212 S3 49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36212-49
EAN/GTIN:
     4043692126296
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.49, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 49 Größenbereich von-bis: 36-49 Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: knöchelhoher Schuh Weite: 12 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Größe:
49
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
knöchelhoher Schuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 36212 S3 49, 63136212 S3 49, 36212-49
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,94*
€ 99,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 99,87*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 104,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 86,55*
€ 104,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,42*
€ 105,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 104,07*
€ 123,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,18*
€ 114,45
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.040,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
36200-37
ab € 64,57*
Sonstiges
Atlas
36200-38
ab € 64,40*
Sonstiges
Atlas
36200-39
ab € 64,75*
Sonstiges
Atlas
36200-40
ab € 64,40*
Sonstiges
Atlas
36200-41
ab € 64,66*
Sonstiges
Atlas
36200-42
ab € 64,54*
Sonstiges
Atlas
36200-43
ab € 64,42*
Sonstiges
Atlas
36200-44
ab € 64,69*
Sonstiges
Atlas
36200-45
ab € 64,16*
Sonstiges
Atlas
36200-46
ab € 64,26*
Sonstiges
Atlas
36200-47
ab € 64,14*
Sonstiges
Atlas
36200-48
ab € 64,54*
Sonstiges
Atlas
36200-49
ab € 77,00*
Sonstiges
Atlas
36212-37
ab € 65,40*
Sonstiges
Atlas
36212-38
ab € 64,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.