Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Stiefel alu-tec 735 XP, 36200, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-514241
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36200-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Stiefel alu-tec 735 XP, 36200, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 41

atlas ESD-Sicherheitsstiefel alu-tec 735 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminiumkappe, MPU-Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, mit Grobstollenprofil, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, mit aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 41
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzausrüstungen, Sicherheitsstifel, Stiefel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,06*
€ 79,63*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 64,66*
€ 79,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 84,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,36*
€ 85,80*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 141,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,66*
€ 168,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,16*
€ 160,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,47*
€ 148,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,51*
€ 130,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,08*
€ 122,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,40*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,60*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.