Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Stiefel alu-tec 735 XP, 36200, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-514238
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36200-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Stiefel alu-tec 735 XP, 36200, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 38

atlas ESD-Sicherheitsstiefel alu-tec 735 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminiumkappe, MPU-Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, mit Grobstollenprofil, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, mit aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 38
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,18*
€ 79,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,40*
€ 79,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 84,32*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 72,34*
€ 86,38*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 141,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,57*
€ 168,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,07*
€ 160,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,39*
€ 148,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,43*
€ 130,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,45*
€ 123,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,30*
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.