Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63136212 S3 44 ATLAS Sicherheitsstiefel alu,tec 735 2.0 XP, ESD , S3 , W.12 , Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
alu-tec 735 XP ESD.jpg
alu-tec 735 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63136212 S3 44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36212-44
EAN/GTIN:
     4043692117621
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.44, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 44 Größenbereich von-bis: 36-49 Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: knöchelhoher Schuh Weite: 12 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
knöchelhoher Schuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,68*
€ 84,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,40*
€ 84,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,27*
€ 84,89*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,02*
€ 86,88*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 87,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 87,35*
€ 103,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 873,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
36200-37
ab € 64,37*
Sonstiges
Atlas
36200-38
ab € 64,49*
Sonstiges
Atlas
36200-39
ab € 64,26*
Sonstiges
Atlas
36200-40
ab € 64,39*
Sonstiges
Atlas
36200-41
ab € 64,38*
Sonstiges
Atlas
36200-42
ab € 64,15*
Sonstiges
Atlas
36200-43
ab € 64,15*
Sonstiges
Atlas
36200-44
ab € 64,16*
Sonstiges
Atlas
36200-45
ab € 64,42*
Sonstiges
Atlas
36200-46
ab € 64,54*
Sonstiges
Atlas
36200-47
ab € 64,13*
Sonstiges
Atlas
36200-48
ab € 64,14*
Sonstiges
Atlas
36200-49
ab € 77,44*
Sonstiges
Atlas
36212-37
ab € 64,82*
Sonstiges
Atlas
36212-38
ab € 64,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.