Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313380107053004XL BLAKLADER UV T-Shirt High Vis Orange 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
338010705300.jpg
338010705300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6313380107053004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3380107053004XL
EAN/GTIN:
     7330509369005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
T-Shirt mit V-Ausschnitt. Material mit Anti-Geruchs-Funktion und UPF 50+ Solar und UV-Schutz. Zertifiziert nach EN 13758-2. Größe XS - M zeritfiziert nach EN 471 Klasse 2, Größe L - 3XL nach Klasse 3.Technische Eigenschaften: Art: T-Shirt Branche: Allround Farbe: orange Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 55% Baumwolle, 45% Polyester Materialgewicht: 185 g/m² Norm: UPF 50+ Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
T-Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
orange
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Materialgewicht:
185 g/m²
Norm:
UPF 50+
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,67*
€ 86,28*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 64,97*
€ 92,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 431,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338010705300XS
ab € 64,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.