Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis UPF 50+ T-Shirt Kl.3 3380 orange Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis / UPF 50+ T-Shirt Kl.3 3380 orange
High Vis / UPF 50+ T-Shirt Kl.3 3380 orange
High Vis / UPF 50+ T-Shirt Kl.3 3380 orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla3380107053004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3380107053004XL
EAN/GTIN:
     7330509369005
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper
  • Baumwolle an der Innenseite für besseren Komfort
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • V-Ausschnitt
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
XXXXL
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm EN:
EN 13758, EN 20471
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 70,92*
€ 86,54*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 65,05*
€ 93,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,1817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,45*
€ 108,8255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,6026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,2603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,25*
€ 88,3575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,4095
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338010705300XS
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.