Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63126900 S3 43 ATLAS Sicherheitshalbschuh FLASH 6305 XP ESD, S3, W10, Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 6305 XP ESD.jpg
FLASH 6305 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63126900 S3 43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     26900-43
EAN/GTIN:
     4043692364506
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 6305 XP ESD - S3 - W10 - Gr.43, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 43 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Cordura Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
43
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Cordura
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,40*
€ 84,70*
1
€ 4,90*
ab € 72,18*
€ 87,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,23*
€ 88,40*
3 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 76,93*
€ 91,38*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 92,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 92,19*
€ 109,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,84*
€ 102,15
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 921,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 69,47*
Sonstiges
Atlas
26900-37
ab € 69,33*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 69,49*
Sonstiges
Atlas
26900-39
ab € 69,53*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 69,55*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 69,77*
Sonstiges
Atlas
26900-42
ab € 69,27*
Sonstiges
Atlas
26900-44
ab € 69,23*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 69,26*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 69,28*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 69,73*
Sonstiges
Atlas
26900-48
ab € 69,60*
Sonstiges
Atlas
26900-49
ab € 79,00*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 69,63*
Sonstiges
Atlas
26912-42
ab € 69,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.