Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 6305 XP,26900,Kat.II,S3 SRC,Weite 10,Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-523349
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     26900-49
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 6305 XP,26900,Kat.II,S3 SRC,Weite 10,Größe 49

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 6305 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Farbe: schwarz/blau, Material: Cordura Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 49
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 79,18*
€ 94,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,16*
€ 102,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 102,97*
€ 4,90*
ab € 86,21*
€ 106,35*
Lager 114
Frei Haus
ab € 160,88*
€ 187,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 187,26*
€ 222,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 181,56*
€ 216,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 175,97*
€ 209,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 170,64*
€ 203,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 160,88*
€ 191,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 71,34*
Sonstiges
Atlas
26900-37
ab € 71,28*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 71,47*
Sonstiges
Atlas
26900-39
ab € 71,22*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 71,37*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 71,54*
Sonstiges
Atlas
26900-42
ab € 71,18*
Sonstiges
Atlas
26900-43
ab € 71,09*
Sonstiges
Atlas
26900-44
ab € 71,31*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 71,39*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 71,02*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 71,27*
Sonstiges
Atlas
26900-48
ab € 71,42*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 71,39*
Sonstiges
Atlas
26912-42
ab € 71,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.