Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh FLASH 6305 XP ESD S3 W10 Gr.43 black, grey


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004263424
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2690043
EAN/GTIN:
     4043692364506
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 6305 XP ESD - S3 - W10 - Gr.43, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black, grey
Material:
Cordura-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,29*
€ 85,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,11*
€ 85,64*
1
€ 4,90*
ab € 72,22*
€ 88,61*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 85,75*
€ 91,99*
Lager 281
2
1
€ 5,50*
ab € 77,49*
€ 92,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,37*
€ 109,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,22*
€ 108,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,42*
€ 99,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,49*
€ 92,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 71,16*
Sonstiges
Atlas
26900-37
ab € 71,22*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 71,15*
Sonstiges
Atlas
26900-39
ab € 71,41*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 71,50*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 71,09*
Sonstiges
Atlas
26900-42
ab € 71,43*
Sonstiges
Atlas
26900-44
ab € 71,29*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 71,26*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 71,11*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 71,49*
Sonstiges
Atlas
26900-48
ab € 71,35*
Sonstiges
Atlas
26900-49
ab € 79,07*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 71,28*
Sonstiges
Atlas
26912-42
ab € 71,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.