Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63124223909469937 BLAKLADER Sicherheitsstiefel S5 Armygrün/Schwarz 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242239094699
242239094699
Artikel-Nr.:
     8670-63124223909469937
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24223909469937
EAN/GTIN:
     7330509722985
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Technische Eigenschaften: Innenausstattung / Futter: Polyamide Farbe: armygrün Sohlenart / Laufsohle: ölabweisende Außensohle Schuhform: normale Passform Größenbereich von-bis: 36-48 Norm: S5 CI SRC Geschlecht: Herren Typ: Stiefel Größe: 37 Obermaterial: PU Eigenschaften Sohle: ölabweisend, stoßdämpfend, wasserdicht Schutzklasse/-kategorie: EN ISO 20345 Art: Gummistiefel EN Gruppe: EN ISO 20345 Zehenschutzkappe: Komposit Einlegesohle: PU Eigenschaften: antistatisch, leicht, metallfrei
Weitere Informationen:
Art:
Gummistiefel
Eigenschaften:
antistatisch, leicht, metallfrei
Eigenschaften Sohle:
ölabweisend, stoßdämpfend, wasserdicht
Einlegesohle:
PU
EN Gruppe:
EN ISO 20345
Farbe:
armygrün
Geschlecht:
Herren
Größe:
37
Größenbereich von-bis:
36-48
Innenausstattung / Futter:
Polyamide
Norm:
S5 CI SRC
Obermaterial:
PU
Schuhform:
normale Passform
Schutzklasse/-kategorie:
EN ISO 20345
Sohlenart / Laufsohle:
ölabweisende Außensohle
Typ:
Stiefel
Zehenschutzkappe:
Komposit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 113,42*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 81,49*
€ 115,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 340,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24223909469936
ab € 81,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.