| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla24223909469937 Herst.-Nr.: 24223909469937 EAN/GTIN: 7330509722985 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Laufsohle aus PU
- Durchtrittschutz aus Textil
- antistatische Eigenschaften, leicht, metallfrei, öl-abweisende Außensohle, Stoßdämpfungszone, Zehenverstärkung, wasserdicht
- Innensohle aus PU Schaum
- Futter aus Polyamide
- normale Passform
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Größe: | 37 | Material: | Polyurethan | Norm EN: | EN 20345 | Sicherheitsklasse: | S5 | Typ: | Gummistiefel | Zehenkappe: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr. 37 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 89,60* | € 113,05* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 81,93* | € 115,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|