Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63122000620-42 HASE LUMBERJACK, Forstgummistiefel grün/orange,Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PNG_Lumberjack_22000620.png
PNG_Lumberjack_22000620.png
PNG_Lumberjack_Sohle_22000620.png
EN_381-7_Klasse 3.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63122000620-42
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     22000620-42
EAN/GTIN:
     4018949621428
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
Forstgummistiefel aus Naturkautschuk und rutschhemmender Laufsohle, Schnittschutzklasse 3, Stahlkappe, Schafthöhe 38 cm Technische Eigenschaften: Größe: 42 Farbe: grün/orange Sohlenart / Laufsohle: grobstollige Laufsohle Obermaterial: Naturkautschuk Schaft / -rand / -höhe: 380 Schuhform: Stiefel Zehenschutzkappe: Stahl Eigenschaften Sohle: rutschhemmend Größenbereich von-bis: 39-48 Schutzklasse/-kategorie: S5 Sägeschutzklasse 3 Innensohle / Brandsohle: auswechselbares Vollfußbett
Weitere Informationen:
Eigenschaften Sohle:
rutschhemmend
Farbe:
grün/orange
Größe:
42
Größenbereich von-bis:
39-48
Innensohle / Brandsohle:
auswechselbares Vollfußbett
Obermaterial:
Naturkautschuk
Schaft / -rand / -höhe:
380
Schuhform:
Stiefel
Schutzklasse/-kategorie:
S5 Sägeschutzklasse 3
Sohlenart / Laufsohle:
grobstollige Laufsohle
Zehenschutzkappe:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,21*
€ 107,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,71*
€ 105,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,26*
€ 97,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,14*
€ 83,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.