Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631209312049900ONESIZE BLAKLADER Rucksack 70 L Schwarz onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209312049900.jpg
209312049900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631209312049900ONESIZE
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     209312049900onesize
EAN/GTIN:
     7330509699690
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Einstellbare Schulter- und Brustriemen. Laptop Fach mit Reißverschluss am Rücken. Reißverschlussfach vorne. Schlüsselanhänger im vorderen Fach. Tragegriff. Wasserabweisender Rollverschluss. Gewebtes Blackläder Etikett an der Seite. Platz für Veredelung am Schulterriemen, 4x13cm. Fasst 70 Liter. Materialien: 1000D Tarpaulin. Maße: 30x38x60cm.Technische Eigenschaften: Art: Rucksack Farbe: schwarz Größe: onesize Material: 100% PVC beschichtetes Polyester Materialgewicht: 680g/m² Typ: Zubehör
Weitere Informationen:
Art:
Rucksack
Farbe:
schwarz
Größe:
onesize
Material:
100% PVC beschichtetes Polyester
Materialgewicht:
680g/m²
Typ:
Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,04*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 13 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.