Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631206728009991S/M BLAKLADER Wintermütze mit Ohrenklappen Schwarz Melange S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206728009900.jpg
206728009900.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631206728009991S/M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     206728009991S/M
EAN/GTIN:
     7330509807644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Eine unglaublich bequeme, weiche und wärmende Wintermütze mit Ohrenklappen. Sie hat ein weiches Fleecefutter, das zusätzliche Wärme bietet und einen kleinen Schirm für unmittelbaren Schutz. Die Mütze besteht aus pflegeleichtem Acryl.Technische Eigenschaften: Material: 100% Polyacryl
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyacryl
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze, blakläder wintermütze, 631206728009991S/M, 206728009991S/M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 20,75*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 16,74*
€ 23,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 207,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.