Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631200740015300ONESIZE BLAKLADER High Vis Mütze Orange onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200740015300.jpg
200740015300.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631200740015300ONESIZE
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     200740015300onesize
EAN/GTIN:
     7330509332795
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
Warnschutzmütze
Rollmütze
Strickmütze
Acryl-Strickmütze. Zwei dünne, reflektierende Nähte. Fleece-Innenfutter. Standardgröße. Erfüllt die EN -Norm 471 auf Grund der kleineren Mützen-Gesamtfläche nicht.Technische Eigenschaften: Art: Mütze Farbe: orange Größe: onesize Material: 100% Acryl Typ: Kopfbedeckung
Weitere Informationen:
Art:
Mütze
Farbe:
orange
Größe:
onesize
Material:
100% Acryl
Typ:
Kopfbedeckung
Weitere Suchbegriffe: Wintermütze, Wollmütze, strickmütze orange, beanie mütze, blakläder wintermütze, 200740015300ONESIZE, 631200740015300ONESIZE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.