Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119090-449-1709-3XL MASCOT Winterhose, High Vis gelb,Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19090-449-1709_P01_400px.jpg
19090-449-1709_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119090-449-1709-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19090-449-17093XL
EAN/GTIN:
     5711074869985
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Fluoreszierend mit Reflexen. Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zweifarbig. Nähte sind verklebt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte. Beidseitig verdeckte Hammerschlaufen. Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen. Taschen mit Pattevorne am Oberschenkel. Schenkeltasche mit gefütterter Handytasche, Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Schulterträger aus kräftigem Elastik sind regulierbar und abnehmbar. Bund hinten höher geschnitten, zum besseren Schutz gegen Kälte. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar. Schneefang innen an den Beinen. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am inneren Beinabschluss. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915Knieschutz zu diesem Modell. Hi-Vis Gruppe Y. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2, EN 343 - Kl. 4/1/X und EN 342:2017 - kl. 3/WP (1,7 clo). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1900 m² (S-5XL) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: hi-vis gelb/schwarz Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Winterhose Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb/schwarz
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Winterhose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 158,15*
€ 192,56*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 157,52*
€ 194,02*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 175,82*
€ 214,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 177,04*
€ 215,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 385,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.