Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119045-449-14010-S MASCOT Damen Winterjacke CLIMASCOT, High Vis orange/schwarzblau, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19045-449-14010_P01_400px.jpg
19045-449-14010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119045-449-14010-S
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19045-449-14010S
EAN/GTIN:
     5711074830763
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Damen-Passform. Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Ausgezeichnete atmungsaktive Eigenschaften sowie wind- und wasserdicht. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zweifarbig. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentaschen - zwei mit Reißverschluss sowie eine offene aus Netzmaterial. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Stehkragen. Vorne in der Jacke Rippenbund an der Unterkante innen. Verlängerter Rücken durch herunter knöpfbaren Stoff zum besseren Schutz vor Wind und Wetter. Gummizug an den Handgelenken. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Mit Druckeffekten. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 (XS-M = Kl. 2), EN 343 -Kl. 4/1/X und EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,01 clo). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1500 m² (XS-M) - 0,0400 m² (L) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: S Farbe: hi-vis orange/schwarzblau Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Warnschutz Winterjacke Geschlecht: Damen
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/schwarzblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Warnschutz Winterjacke
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacke orange, damen jacke, mascot damen jacke, 63119045-449-14010-S, 19045-449-14010S, 19045-449-14010-S
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 188,65*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 155,49*
€ 188,67*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 155,56*
€ 189,58*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 176,53*
€ 211,40*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 176,10*
€ 211,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 377,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.