Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119009-511-1444-M MASCOT Arbeitsjacke, High Vis orange/petrol, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2ddb82b66c107bc2730ae83d201bc77_600_600
c2ddb82b66c107bc2730ae83d201bc77_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-63119009-511-1444-M
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19009-511-1444M
EAN/GTIN:
     5711074795260
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutz Arbeitsjacke Branche: Arbeitskleidung Farbe: hi-vis orange/petrol Geschlecht: Herren; Damen Größe: M Material: 88% Polyester/12% Elastolefin Verschlussart: Reißverschluss
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/petrol
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
M
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz Arbeitsjacke
Verschlussart:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: mascot warnjacke orange, si jacke, sicherheitsjacke orange, 19009-511-1444M, 63119009-511-1444-M, 19009-511-1444-M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 92,64*
€ 115,23*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,73*
€ 116,62*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 102,46*
€ 128,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,34*
€ 129,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 345,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.