| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1700026 Herst.-Nr.: 19009-511-1444-M EAN/GTIN: 5711074795260 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19009-511-1444/M, 190095111444, Jacke, ULTIMATE STRETCH, Größe M, hi-vis orange/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 780 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 780 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig, für Industrie | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 95,19* | € 118,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,22* | € 121,20* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 102,05* | € 128,75* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,05* | € 129,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|