Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631188519773389C48 BLAKLADER High Vis Winter Latzhose Gelb/Marineblau C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
188519773389.jpg
188519773389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631188519773389C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     188519773389C48
EAN/GTIN:
     7330509375549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Steppfutter. Zwei innenliegende Vordertaschen mit Pilè. Zwei Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Zollstocktasche. Seitentasche mit Balg und Patte. Hinten weit nach oben geschnitten. Kniepolstertaschen aus CORDURA. Schlüsselring. Schneefang und abnehmbarer Beinschutz. Fluoreszierende Farben. 65 mm breite Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN471 Klasse 2, EN342 Schutz gegen Kälte. Abnehmbare Nageltaschen Art. 2183 sind seperat erhältlich. Diese Latzhose ist in zwei Qualitäten verfügbar. Qualität 1900: Biber Nylon-Material, das sehr langlebig und wasserabweisend ist. Qualität 1977: sehr langlebig und wasser- und windabweisend.Technische Eigenschaften: Art: Latzhose Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: C48 Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Latzhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C48
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 165,86*
€ 201,07*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 151,67*
€ 206,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 402,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
188519773389C44
ab € 151,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.