Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631187519775389M BLAKLADER High Vis Winterhose Orange/Marineblau M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
187519775389.jpg
187519775389.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631187519775389M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     187519775389M
EAN/GTIN:
     7330509864524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Eine warm gefütterte, wind- und wasserdichte Winterhose der High Vis Klasse 2 mit versiegelten Nähten aus einem robusten, langlebigen Material. Sie bietet die bestmögliche Sichtbarkeit, wenn Sie sie am meisten brauchen und hat außenliegende Kniepolstertaschen. Die Hose hat zu öffnende Schneefänge an den Knöcheln und abnehmbare Hosenträger. Sie können die abnehmbaren Nageltaschen 2170 anbringen, die separat erhältlich sind.Technische Eigenschaften: Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 173,79*
€ 244,14*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 189,00*
€ 256,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 488,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
187519775389XS
ab € 175,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.