Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631186915148933C150 BLAKLADER Multinorm Winter Bundhose Marineblau/Gelb C150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
186915148933.jpg
186915148933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631186915148933C150
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     186915148933
EAN/GTIN:
     7330509551851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Multinorm Winter Bundhose bietet maximalen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen. Sie besteht aus einem robusten Material und hat intelligente Taschenlösungen. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: C150 Material: 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
marineblau/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
C150
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
350g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,45*
€ 294,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,61*
€ 299,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,56*
€ 350,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
186915148933C44
ab € 224,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.